Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0039-722 Hülsensatz, Renault Master oberes Traggelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2364565
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2364565
EAN/GTIN:
     4046459094852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsgelenk KFZ
Traggelenk KFZ

Produktbeschreibung:

Der Hülsensatz eignet sich zum schnellen, sauberen und sicheren Aus- und Einbau des Traggelenkes am vorderen oberen Querlenker.
Vor allem stark eingerostete Traggelenke lassen sich mit diesem Werkzeug in wenigen Minuten aus- und einpressen.
Der Ausbau des oberen Querlenkers ist nicht erforderlich.

passend für:

Passend für Renault Master II (ab ’98) und Opel Movano I (ab ’98) Vorderachse oberes Traggelenk.

Stückliste:

1x KL-0039-1644 - Druck-/Stützhülse kurz Ø 44 mm
1x KL-0039-1764 - Druck-/Stützhülse lang Ø 64 mm
1x KL-0039-1820 - Stützhülse für Renault Master
1x KL-0039-1758 - Druck-/Stützhülse lang Ø 58 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
hydraulisch, mechanisch
erforderliches Zubehör:
Antrieb hydraulisch (17 t):, KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t, KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe, KL-0039-1140 - Pressrahmen, KL-0039-1930 - Druckspindel, KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter, , Antrieb mechanisch:, KL-0174-831 - Antriebssatz, KL-0039-1140 - Pressrahmen, KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht:
2,7 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,04*
€ 324,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,19*
€ 306,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,72*
€ 305,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,74*
€ 263,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1975447
ab € 56,99*
Zubehör
Gedore
2178923
ab € 206,87*
Zubehör
Gedore
2088185
ab € 88,20*
Zubehör
Gedore
1751441
ab € 438,99*
Zubehör
Gedore
2723190
ab € 81,87*
Zubehör
Gedore
2478641
ab € 257,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.