Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EI-1500 CT1-19 L Check-Tool-Modul leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C1150-2322323
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     EI-1500 CT1-19 L
EAN/GTIN:
     4010886895207
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt, Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug, Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt, Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges, Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest, Resistent gegen Öle und Fette, Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/Nagelbürste, Maße: B 157,5 x T 310 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,047 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.