Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-ITX 30 Satz Schraubendrehereinsätze 3/8" in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2308983
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 CT1-ITX 30
EAN/GTIN:
     4010886895337
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Modul Werkzeuge
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
39
Gesamtbreite:
158 mm
Gesamthöhe:
35 mm
Netto-Gewicht:
2,175 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
Steckschlüsseleinsatz 3/8" No. TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IN 30 L, 6-kant SW 4 5 6 7 8 10 mm Schraubendrehereinsatz 3/8" No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Schraubendrehereinsatz 3/8" No. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Schraubendrehereinsatz 3/8" Schlitz No. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IKS 30 1 2 3 Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IKS 30 PZD 1 2 3
Gesamtlänge:
310 mm
Material:
Schaumstoff
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-sortiment gedore, bit-satz, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Schraubendrehereinsatz (Sortiment), Bit-Set, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Knarrenkasten, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Nusskasten, Ratschenkasten, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set, Stecknußsätze
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 357,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,21*
€ 425,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,64*
€ 407,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,75*
€ 388,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,91*
€ 381,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 320,41*
€ 381,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 320,29*
€ 381,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,23*
€ 367,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
€ 1.074,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.