Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A38940 Aufsteckstiftschlüssel Z 16 2,5-5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C1150-2282283
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     A38940
EAN/GTIN:
     0616050809427
Suchbegriffe:
Prüfmaschine, Prüfstand (Sonstige, ...
Adapter für Steckschlüssel-Einsätze
Drehmomentwerkzeuge
Aufsteckstiftschlüssel-Adapter für SW 2,5-5 mm, Ermöglicht den flexiblen Einsatz von Winkelschlüsseln, Winkelschlüssel werden durch eine Madenschraube fixiert, Stichmaßberechnung bei Anwendung mit Drehmomentschlüsseln berücksichtigen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø:
16 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.