Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 52-0000 Handpackzange 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2231379
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 52-0000
EAN/GTIN:
     4017981005319
Suchbegriffe:
Handpackzange
handpackzange ochsenkopf
handpackzange
Geschmiedete Ausführung, Spitzen gehärtet, Mit abrutschsicherem, ergonomisch geformtem Korkgriff, Maulöffnung 265 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
180 mm
Gesamthöhe [mm]:
28 mm
Gesamtlänge [mm]:
400 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Maulöffnung:
265 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,985 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zange, Packzange, Zangen
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.