Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8140-24 Modul-Einsatz für Multi Contact MC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2078090
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8140-24
EAN/GTIN:
     4010886878811
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Passend für Multi Contact MC 3 / MC 4: 2,5 - 4 - 6 mm²
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,056 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Schweden
VDE zertifiziert:
Nein
Verbindertyp:
Multi Contact MC 3
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, crimpeinsatz rj, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Einsatz für Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss, Drahtösen-Crimpwerkzeug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.