Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-8000 J 4 EL Ersatzspitzen-Paar gerade Ø 3,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2011700
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-8000 J 4 EL
EAN/GTIN:
     4010886877593
Suchbegriffe:
Einsatzspitze Sicherungsringzange
Ersatzspitze Sicherungsringzange
einsatzspitze sicherungsringzange
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,072 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
3,2 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Sicherungsringzangen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.