Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 37 Schraubenschlüsselhalter 8-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2008696
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 H 37
EAN/GTIN:
     4010886877418
Suchbegriffe:
Schraubenschlüsselhalter
schraubenschlüsselhalter gedore
schraubenschlüsselhalter
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Für 8 Schlüssel No. 1 B, 2, 4, 6, 7, 7 R, 7 UR, Pulverbeschichtet, Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Breite 2:
124 mm
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
124 mm
Gesamthöhe [mm]:
66 mm
Gesamtlänge [mm]:
145 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,22 kg
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.