Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 33-100 Rohrhalter 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2008637
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 H 33-100
EAN/GTIN:
     4010886877364
Suchbegriffe:
Rohrhalter
gedore rohrhalter 100mm
rohrhalter
rohrhalter 100mm
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Haken 35 mm breit, Pulverbeschichtet, Lieferung ohne Dekoration
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Durchmesser 1 [mm]:
100,0 mm
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
58 mm
Gesamthöhe [mm]:
96 mm
Gesamtlänge [mm]:
114 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,156 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Verstellbare Rohrzangen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.