Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

673 K Einsatz-Halter kurz 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2000245
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     673 K
EAN/GTIN:
     4010886875254
Suchbegriffe:
Handwerkzeug (Teile, nicht klassifi...
Adapter für Steckschlüssel-Einsätze
Werkzeughalter
Außensechskant nach DIN ISO 1173, Außenvierkant nach DIN 3120 - A 6,3 (1/4")
Weitere Informationen:
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
17 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,02 kg
Norm:
DIN 3120 - A 6,3 DIN ISO 1173
Ursprungsland:
Deutschland
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.