Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 59-1500 Alu-Wendehaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1980998
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1980998
EAN/GTIN:
     4017981003674
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
wendehaken ochsenkopf
wendehaken

Produktbeschreibung:

Optimal zum Wenden von Stammteilen und ganzen Baumstämmen
Besonders für Starkholz geeignet
Gefertigt aus einer hochfesten Aluminiumlegierung
Mit robustem Stahlhaken für einen festen Halt im Holz
Abrutschfest durch zusätzliche gebogene Spitze
Funktionssicher durch hohe Stabilität
Sicherer Halt durch zusätzlichen Gummigriff
Rohrlänge 1,46 m, Gesamtlänge 1,56 m
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Belastbarkeit (max.):
1600 N am Hebelende
Gesamtlänge:
1.520 mm
Griffmaterial:
Gummigriff
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
hochfestes Aluminium
Netto-Gewicht:
4,83 kg
Öffnung (max.):
400 mm
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Packhaken, Stahlhaken, Ziehhaken
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.