Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 172 A-0700 Alu-Handsappie 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1976168
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 172 A-0700
EAN/GTIN:
     4017981003667
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken, Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise, Stiel aus hochfester Aluminiumlegierung, Die spezielle Spitzengeometrie bietet einen festen Halt im Holz, Hohe Stabilität, zuverlässiger Halt, extrem leicht, Mit handsympathischem Kunststoffgriff, abrutschsicher durch zusätzlichen Haken am Griff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stiellänge:
700 mm
Stielmaterial:
Aluminium
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
185 mm
Gesamthöhe [mm]:
27 mm
Gesamtlänge [mm]:
760 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,54 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Äxte
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.