Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8140-22 Modul-Einsatz für Dura Seal Schrumpfschlauch 0,32-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1963406
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8140-22
EAN/GTIN:
     4010886870990
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Schrumpfschlauch
Verschlussfolie
Für Dura Seal
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Verbindertyp:
Dura Seal
Ausführung funkenfrei:
Nein
Drahtstärke AWG:
22-18/12-10
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Leitungsquerschnitt [mm²]:
0,32-0,75/4-6 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Schweden
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Einsatz für Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss, Drahtösen-Crimpwerkzeug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.