Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 173 H-0580 Handsappie mit 80 cm Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1949365
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1949365
EAN/GTIN:
     4017981002288
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie

Produktbeschreibung:

Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken
Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise
Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
185 mm
Gesamthöhe:
33 mm
Gesamtlänge:
820 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht:
500 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht:
1,1 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH:
konform
Stiellänge:
800 mm
Stielmaterial:
Hickory
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ochsenkopf
2646978
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.