Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 38 Schraubenschlüsselhalter 10-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1920626
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 H 38
EAN/GTIN:
     4010886864128
Suchbegriffe:
Schraubenschlüsselhalter
gedore schraubenschlüsselhalter 10-...
schraubenschlüsselhalter gedore
schraubenschlüsselhalter
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Für 10 Schlüssel No. 2, 6, Pulverbeschichtet, Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Breite 2:
75-147 mm
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Ja
Gesamthöhe [mm]:
227 mm
Gesamtlänge [mm]:
60 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.