Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2099 Teleskopverlängerung 1/4" 192-296 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1888455
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2099
EAN/GTIN:
     4010886861486
Suchbegriffe:
Verlängerung für Steckschlüssel-Ein...
Gewindebohrer-Verlängerung
Schraubenschlüsselzubehör
Schraubwerkzeugzubehör

Produktbeschreibung:

Mit 1/4" Innenvierkantantrieb und 1/4" Innensechskantaufnahme
Automatische, formschlüssige Verriegelung
Verstellbar in 10 mm Schritten von 192-296 mm
Geeignet für 1/4" Bits sowie mit Adapter No. 673 für Steckschlüsseleinsätze bis SW 13 mm
Aus Qualitätsstahl, manganphosphatiert bzw. verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebssechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Antriebsvierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Gesamtlänge:
195 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,205 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 31,14*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 167,07*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 13,99*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,32*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,84*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 22,93*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,48*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 93,76*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,33*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,46*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,67*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 100,79*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.