Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 23-60 Maschinenhalter Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1879197
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 H 23-60
EAN/GTIN:
     4010886859728
Suchbegriffe:
Maschinenhalter Lochplatte
Maschinenhalter Lochplattensystem
Rundhalter
gedore rundhalter
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Verzinkt, Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Durchmesser 1 [mm]:
60,0 mm
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,068 kg
Oberfläche:
Verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: maschinenhalter lochplatte, 60 mm rundhalter, Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.