Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 21-50 Werkzeughaken doppelt, senkrechtes Hakenende 50x6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1879170
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 H 21-50
EAN/GTIN:
     4010886859704
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Für Hämmer und Knarren, Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Verzinkt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Dornlänge:
50 mm
Dorn-Ø:
6 mm
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
Oberfläche:
Verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: gedore haken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.