Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8140-08 Modul-Einsatz für Aderendhülsen 50/35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1830627
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8140-08
EAN/GTIN:
     4010886855010
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Für Aderendhülsen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Verbindertyp:
Aderendhülsen
Ausführung funkenfrei:
Nein
Drahtstärke AWG:
2-0
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Leitungsquerschnitt [mm²]:
35-50 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,056 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Schweden
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Einsatz für Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss, Drahtösen-Crimpwerkzeug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.