Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE 910 120 VDE Gummi-Abdecktuch 1200x1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626104
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1828215
EAN/GTIN:
     4010886857076
Suchbegriffe:
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Freileitungsabdeckung

Produktbeschreibung:

VDE Schutzausrüstung nach VDE 0680 Teil 1
Stärke: 1,6 mm
Gerollte Lagerung beugt Rissbildung vor!
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Gesamtbreite:
1.200 mm
Gesamthöhe:
1,6 mm
Gesamtlänge:
1.200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
2,95 kg
Norm:
DIN VDE 0680 Teil 1
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, gummiabdecktuch, Abdecktuch (Arbeitsschutz), Berührungsschutztuch, Isolierabdecktuch, Schutztuch
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 243,57*
€ 269,05*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 245,63*
€ 270,23*
10 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 246,10*
€ 270,23*
4 Tage
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 247,79*
€ 271,93*
4 Tage
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 249,60*
€ 273,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,05*
€ 320,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,90*
€ 316,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,22*
€ 315,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,71*
€ 310,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
1 Stück enthält 1,44 m² (ab € 169,14584* pro m²)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.