Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p626102 Herst.-Nr.: 1828193 EAN/GTIN: 4010886857052 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: VDE Schutzausrüstung nach VDE 0680 Teil 1 Stärke: 1,6 mm Gerollte Lagerung beugt Rissbildung vor! Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Ja | Gesamtbreite: | 600 mm | Gesamthöhe: | 1,6 mm | Gesamtlänge: | 600 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht: | 0,7 kg | Norm: | DIN VDE 0680 Teil 1 | REACH: | konform | VDE zertifiziert: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 70,54* | € 89,10* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,49* | € 89,17* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 72,79* | € 89,55* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 73,34* | € 90,22* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 73,65* | € 90,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|