Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE 910 13 VDE Gummi-Abdecktuch 130x130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1826816
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1826816
EAN/GTIN:
     4010886857021
Suchbegriffe:
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Freileitungsabdeckung

Produktbeschreibung:

VDE Schutzausrüstung nach VDE 0680 Teil 1
Stärke: 1,6 mm
Gerollte Lagerung beugt Rissbildung vor!
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Gesamtbreite:
130 mm
Gesamthöhe:
1,6 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,04 kg
Norm:
DIN VDE 0680 Teil 1
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, gummiabdecktuch, Abdecktuch (Arbeitsschutz), Berührungsschutztuch, Isolierabdecktuch, Schutztuch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.