Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

905 Rollbrett 1000x480x115mm Tragfähigkeit 130 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-1823698
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     905
EAN/GTIN:
     4010886854815
Suchbegriffe:
Montage-Roller
Montageroller
Werkstatt-Rollbrett
Werkstattrollbrett
Überall, wo im Liegen gearbeitet werden muss, ist die stabile Montage-/Werkstattliege ein guter Helfer, Mit praktischem Transportgriff, Aus hautverträglichem PP (Polypropylen) - resistent gegen Öle, Fette und Bremsflüssigkeit, Durch die 6 kugelgelagerten 360° Rollen und die geringe Aufbauhöhe kann man sich mit der Werkstattliege sehr gut in enge und schlecht zugängliche Arbeitsbereiche rollen, Ermüdungsfreies Arbeiten, bei angenehmer Kopfhaltung auf Kopf-Nackenpolster, Tiefe Muldenform gibt dem Körper zusätzlich sicheren Halt und maximale Bewegungsfreiheit, 2 Mulden (rechts/links) in optimaler Handreichweite für den direkten Zugriff auf das Arbeitswerkzeug und die Kleinteile, Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C, Komforable Liegeposition durch ergonomisch geformte und angenem strukturierte Oberfläche des stabilen Kunststoffkörpers, Hochwertige und langlebige Laufrollen, Stoßfestigkeit und Langlebigkeit aufgrund der Produktion der Liegefläche im Blowmold-Verfahren, Die ergonomisch geformte Liegefläche beugt Rückenschmerzen und Verspannungen vor und durch die Ablageflächen links und rechts sind die Werkzeuge immer Griffbereit, Belastbarkeit 130 kg
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Temperaturbereich:
-30 bis +100 Grad Celsius
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Dynamische Tragkraft [kg]:
130 kg
Gesamtbreite [mm]:
480 mm
Gesamthöhe [mm]:
120 mm
Gesamtlänge [mm]:
1000 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
5 kg
Rad-Ø:
77 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: montageroller gedore, montage roller, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Kfz-Werkzeug, Rollbrett
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.