Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE WT 1056 9 Rolltasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1818228
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1818228
EAN/GTIN:
     4010886854679
Suchbegriffe:
Lederrolltasche
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
Werkzeugrolltasche

Produktbeschreibung:

Mit 12 Taschen für schmale Werkzeuge, z. B. Ring-Maulschlüssel oder Schraubendreher
Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Dynamische Tragkraft:
2 kg
Gesamtbreite:
320 mm
Gesamthöhe:
350 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,26 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Alukoffer, Aluminiumkoffer, Blechkoffer, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Koffer für Elektrowerkzeuge, Kofferset, Kunststoffkoffer, Kunststofftragekasten, Leerer Maschinenkoffer, Lehrlingskoffer, Maschinenkoffer, leer, Maschinenkoffer/-tasche, leer, Meisterkoffer, Metallkoffer, Metalltransportkasten, Montagekoffer, Montagetasche, Monteurskoffer, Präsentationskoffer, Rolltasche, Schalenkoffer, Schubladenkoffer, Schutzkoffer, Schutztasche, Servicekoffer, Servicestation, Servicestation (mobil), Servicestation mobil, Stahlblechkoffer, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Trolley, Umhängetragetasche, Universal-Koffer, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Wand/Einlegeboden, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugmaschinenkoffer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
3100650
ab € 89,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.