Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE WT 1056 6 Elektriker-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1818171
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     WT 1056 6
EAN/GTIN:
     4010886854648
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
gedore werkzeugtasche
werkzeugtasche

Produktbeschreibung:

Großzügiges Kammersystem in den Taschen
Schraubendreheraufnahmen
Extrafach für Abisoliermesser
Haltekette für Isolierband
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Dynamische Tragkraft:
3 kg
Gesamtbreite:
240 mm
Gesamthöhe:
320 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,424 kg
REACH:
konform
Tragfähigkeit (max.):
3 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer/-tasche leer, Alukoffer, Aluminiumkoffer, Blechkoffer, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Koffer für Elektrowerkzeuge, Kofferset, Kunststoffkoffer, Kunststofftragekasten, Leerer Maschinenkoffer, Lehrlingskoffer, Maschinenkoffer, leer, Maschinenkoffer/-tasche, leer, Meisterkoffer, Metallkoffer, Metalltransportkasten, Montagekoffer, Montagetasche, Monteurskoffer, Präsentationskoffer, Rolltasche, Schalenkoffer, Schubladenkoffer, Schutzkoffer, Schutztasche, Servicekoffer, Servicestation, Servicestation (mobil), Servicestation mobil, Stahlblechkoffer, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Trolley, Umhängetragetasche, Universal-Koffer, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Wand/Einlegeboden, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugmaschinenkoffer, Werkzeug-Rolltasche
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.