Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE WT 1056 4 Hammerträger mit Metallhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1818155
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1818155
EAN/GTIN:
     4010886854624
Suchbegriffe:
Hammerschlaufe
Hammerträger

Produktbeschreibung:

Hält Latthämmer in einem komfortablen Winkel
Ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
Aus Polyester
Haken rostfrei und schwenkbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Dynamische Tragkraft:
3 kg
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamthöhe:
160 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,118 kg
REACH:
konform
Tragfähigkeit (max.):
3 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Arbeitskleidung, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Bartnetz, Berufsbekleidung, Berufskleidung, Binder, Cateringbekleidung, Cateringkleidung, Cateringknopfleiste, Cateringkugelknopf, Dienstbekleidung, Dienstbekleidungsgürtel, Dienstbekleidungskrawatte, Dienstgürtel, Dienstkleidungsgürtel, Dienstkrawatte, Einlegesohle, Ersatzriemen für Knieschoner, Ersatzteile für Arbeitskleidung, Estrichschuh, Fliege, Gürtel, Helm-Innenfutter, Kapuze, Keyholder, Key-Holder, Klettband, Knieschoner, Knieschutz, Knopf, Knopfleiste, Koch-/Cateringbekleidung, Kochkleidung, Kochknopfleiste, Kochkugelknopf, Krawatte, Lanyard, Leibriemen, Nagelschuh, Schlafmaske, Schlips, Schlüsselband, Schlüsselhalter, Schmuck, Schuhsohle, Schutzausrüstung gegen Absturz (PSA), Schweißband, Überschnallkoppel, Zubehör für Arbeitsbekleidung, Zubehör für Arbeitskleidung, Zubehör für Berufsbekleidung, Zubehör für Berufskleidung, Zunftbekleidungszubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
8887370
ab € 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.