Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1504 0321 Rollwerkbank mit 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1814958
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1814958
EAN/GTIN:
     4010886856536
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Produktbeschreibung:

Schubladen mit Einhandbedienung und Sicherheitsverriegelung
Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Statische Tragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
Maße: H 985 x B 1100 x T 630 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
abschließbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4
Anzahl der Schränke:
1
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Regalböden:
1
Anzahl Schubladen:
6
Arbeitshöhe:
985 mm
Arbeitsplatte-Abmessung:
1100x550x30 mm
Arbeitsplattenstärke:
30 mm
Ausführung:
Rollwerkbank mit 6 Schubladen
Bockrollen-Durchmesser (2x):
200 mm
Dynamische Tragkraft:
750 kg
Einzelauszugssperre:
Nein
Farbe:
GEDORE blau, RAL 5017
Gesamtbreite:
625 mm
Gesamthöhe:
990 mm
Gesamtiefe:
630 mm
Gesamtlänge:
1.100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
125 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
99 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
REACH:
konform
Schubladentyp:
3x Typ 1, H. = 67 mm, 2x Typ 2, H. = 137 mm, 1x Typ 3, H. = 207 mm
Statische Tragkraft:
1000 kg
Tragkraft pro Schublade:
40 kg
Tragkraft Schwerlastschublade:
60 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rollwerkbank gedore, rollenkoffer, Werkbank, Ablagetisch, Arbeitstisch, Höhenverstellbare Werkbank, Kastenwerkbank, Klappwerkbank, Kombinationswerkbank, Meistertisch, Montagearbeitsplatz, Packtisch, Systemarbeitsplatz, Systemwerkbank, Werkbank mit festem Unterbau, Werkbank mit variablem Unterbau
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.305,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.525,84*
€ 1.815,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.437,93*
€ 1.711,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.395,83*
€ 1.661,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,56*
€ 1.613,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,58*
€ 1.553,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1618687
ab € 7,54*
Zubehör
Gedore
5790250
ab € 24,82*
Zubehör
Gedore
5326490
ab € 4,30*
Zubehör
Gedore
5326220
ab € 2,22*
Zubehör
Gedore
5326060
ab € 1,73*
Zubehör
Gedore
6623800
ab € 551,46*
Zubehör
Gedore
2477025
ab € 129,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.