Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE WT 1056 2 Universal-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1811096
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     WT 1056 2
EAN/GTIN:
     4010886854600
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
gedore werkzeugtasche
werkzeugtasche

Produktbeschreibung:

Ledertasche für Messer
Hammerträger mit Metallhaken
Haken für Bandmaß
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Dynamische Tragkraft:
5 kg
Gesamtbreite:
290 mm
Gesamthöhe:
290 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,434 kg
REACH:
konform
Tragfähigkeit (max.):
5 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer/-tasche leer, Alukoffer, Aluminiumkoffer, Blechkoffer, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Koffer für Elektrowerkzeuge, Kofferset, Kunststoffkoffer, Kunststofftragekasten, Leerer Maschinenkoffer, Lehrlingskoffer, Maschinenkoffer, leer, Maschinenkoffer/-tasche, leer, Meisterkoffer, Metallkoffer, Metalltransportkasten, Montagekoffer, Montagetasche, Monteurskoffer, Präsentationskoffer, Rolltasche, Schalenkoffer, Schubladenkoffer, Schutzkoffer, Schutztasche, Servicekoffer, Servicestation, Servicestation (mobil), Servicestation mobil, Stahlblechkoffer, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Trolley, Umhängetragetasche, Universal-Koffer, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Wand/Einlegeboden, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugmaschinenkoffer, Werkzeug-Rolltasche
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.