Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

673 L Einsatz-Halter lang 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1811061
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     673 L
EAN/GTIN:
     4010886852811
Suchbegriffe:
Handwerkzeug (Teile, nicht klassifi...
Adapter für Steckschlüssel-Einsätze
Werkzeughalter
Mit Außensechskant 1/4" und Außenvierkant nach DIN 3120 - A 6,3 (1/4"), Für Handbetätigung, Verwendung mit Multi-Griff No. 676 oder Drehmoment-Griff No. 2140
Weitere Informationen:
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
130 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,05 kg
Norm:
DIN 3120 - A 6,3
Ursprungsland:
Deutschland
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.