Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.19/0 Polklemmenabzieher 3-armig 80x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1657011
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.19/0
EAN/GTIN:
     4036976112368
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager, Kann auch mit Gleithammer No. 1.35/1A verwendet werden
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme:
3
Zugkraft (max.) [t]:
1 t
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
12 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
10 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,3 kg
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
80 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
80 mm
Spindel Gewindegröße:
M10 x 115 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.