Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

224611 Rädchenbolzen mit Sicherungsring Gr. 1 + 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1621459
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     224611
EAN/GTIN:
     4017981224024
Suchbegriffe:
Rohrabschneider-Ersatzbolzen
Rädchenbolzen
gedore rädchenbolzen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,003 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Japan
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Schlauchschneider
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.