Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 53-0000 Handpackzange 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-1609742
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 53-0000
EAN/GTIN:
     4010905053007
Suchbegriffe:
Handpackzange
handpackzange ochsenkopf
handpackzange

Produktbeschreibung:

Geschmiedete Ausführung, Spitzen gehärtet
Mit hochwertigem 2-Komponenten-Griff aus Kork und Kunststoff
Abrutschsicher und ergonomisch
Fingervorgaben im Schenkel
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
140 mm
Gesamthöhe:
33 mm
Gesamtlänge:
325 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Maulöffnung:
185 mm
Netto-Gewicht:
0,486 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Packzange, Allzweckgreifer, Blechgreifer, Handhebehaken, Hebehaken, Hebewerkzeug, Holzzange, Materialgreifer, Schleppzange, Trägergreifer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.