Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 63-0400 Rindenschäler, leichte Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1592645
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1592645
EAN/GTIN:
     4010905063402
Suchbegriffe:
Rindenschäler
rindenschäler ochsenkopf
rindenschäler

Produktbeschreibung:

Optimal geeignet zum Entfernen von Baumrinden
Mit verkröpfter Tülle
Lieferung erfolgt ohne Stiel
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
210 mm
Gesamthöhe:
38 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht:
0,33 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH:
konform
Schneidenbreite:
110 mm
Stiellänge:
1180 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Forstwerkzeug, Schäler, Schälwerkzeug
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,75*
Sonstiges
Ochsenkopf
1593668
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.