Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 60-0650 Rindenschäler, Schwarzwälder Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1592610
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1592610
EAN/GTIN:
     4010905060654
Suchbegriffe:
Rindenschäler
rindenschäler ochsenkopf
rindenschäler

Produktbeschreibung:

Optimal geeignet zum Entfernen von Baumrinden
Mit verkröpfter Tülle
Lieferung erfolgt ohne Stiel
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
135 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Gesamtlänge:
283 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht:
0,77 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH:
konform
Schneidenbreite:
140 mm
Stiellänge:
1180 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Forstwerkzeug, Schäler, Schälwerkzeug
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,68*
Sonstiges
Ochsenkopf
1593668
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.