Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 58-1200 Fällheber 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1592505
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1592505
EAN/GTIN:
     4010905058125
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
wendehaken ochsenkopf
wendehaken

Produktbeschreibung:

Kraftvoll, leistungsfähig und ergonomisch
Wendehaken und Platte geschmiedet
Robustes Stahlprofil
Abrutschsicherer handsympathischer Korkgriff
Wendehaken verstellbar
Mit abgewinkeltem Griff für eine verbesserte Ergonomie
Als Fällhilfe bis zu einem Brusthöhen-Ø von 25 cm: Zum Wenden bis zu einem Brusthöhen-Ø von 35 cm
Sicherheitshinweis:
Fällheber sind nur für die Einmann-Arbeit zugelassen
Max. Belastung am Handgriff 150 kg
Beschädigte oder verbogene Fällheber sind umgehend auszutauschen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamtgewicht:
3.600 g
Gesamthöhe:
110 mm
Gesamtlänge:
1.320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachschleifbar:
Nein
Netto-Gewicht:
3,5 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.