Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 58-0800 Fällheber 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1592491
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1592491
EAN/GTIN:
     4010905058088
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
wendehaken ochsenkopf
wendehaken

Produktbeschreibung:

Kraftvoll, leistungsfähig und ergonomisch
Wendehaken und Platte geschmiedet
Robustes Stahlprofil
Abrutschsicherer handsympathischer Korkgriff
Wendehaken verstellbar
Mit abgewinkeltem Griff für eine verbesserte Ergonomie
Als Fällhilfe und zum Wenden bis zu einem Brusthöhen-Ø von 25 cm
Sicherheitshinweis:
Fällheber sind nur für die Einmann-Arbeit zugelassen
Max. Belastung am Handgriff 150 kg
Beschädigte oder verbogene Fällheber sind umgehend auszutauschen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
150 mm
Gesamtgewicht:
2.800 g
Gesamthöhe:
81 mm
Gesamtlänge:
790 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht:
2,4 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.