Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 51-0000 Wendehaken Schwarzwälder Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1592440
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1592440
EAN/GTIN:
     4010905051003
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
wendehaken ochsenkopf
wendehaken

Produktbeschreibung:

Zum Wenden und Verrücken von Baumstämmen
Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
Durch eine Ausbuchtung ist die Größe verstellbar und das Werkzeug für verschiedene Stammdurchmesser geeignet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Belastbarkeit (max.):
13 kN
Gesamtlänge:
400 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
1,63 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH:
konform
Ringdurchmesser:
125 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Packhaken, Stahlhaken, Ziehhaken
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.