Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 4589 Kettenrohrabschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1446940
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1446940
EAN/GTIN:
     4010886806364
Suchbegriffe:
Kettenrohrabschneider
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider gedore

Produktbeschreibung:

Für Rohre mit Ø 75 mm und Wandstärke 2,6 mm
Auch geeignet für Edelstahlrohre
Ersatzkette No. E-4589 A
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
246 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,909 kg
REACH:
konform
Rohr-Ø (max.):
75 mm
Rohr-Ø (min./max.):
75 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Wandstärke (max.):
2,6 mm
Wandstärke (min./max.):
2,6 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Gliederrohrabschneider, INOX-Rohrabschneider, Kabelkanal-Schneider, Kleinst-Rohrabschneider, Kombinationsrohrabschneider, Kunststoffrohrabschneider, Kunststoffrohrschneider, Kupferrohrabschneider, Minirohrabschneider, Rohrbearbeitungswerkzeug, Schneider, Stahlrohrabschneider, Teleskoprohrabschneider, Universal-Rohrschneider
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1446959
ab € 59,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.