Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 E-K 1900 L ES-Modul leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 1402722 1500 E-K 1900 L ES-Modul leer Werkstattorganisation Schubfach- un
GEDORE 1402722 1500 E-K 1900 L ES-Modul leer Werkstattorganisation Schubfach- un
Artikel-Nr.:
     C1150-1402722
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 E-K 1900 L
EAN/GTIN:
     4010886804322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, Öl- und säurebeständig, Für die Schubfachordnung in den GEDORE Werkzeugwagen und Rollwerkbänken mit variabler Schubfachunterteilung, Maße: B 157,5 x T 310 mm
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite:
310 mm
Gesamthöhe:
42 mm
Netto-Gewicht:
0,15 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge:
158 mm
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, pc werkzeugkoffer, modul werkzeuge, gedore werkzeugkoffer, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Schubladenorganisationsmaterial (Werkstatteinrichtung, Teile), Einteilung (Schubladen, Lagereinricht.), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Ablagebord, Ablagefach für Werkstattwagen, Ablagefläche, Abstandsmodul, Antirutschmatte, Arbeitsplatte, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskassette für Bohrer, Aufbewahrungsständer für Bohrer, Aufhängeelemente, Beleuchtung für Werkstattwagen, Bodenplatte, Bodenteiler, Bohrerhalter für Lochplattenwände, Bohrerleiste, Bremse, Bremssystem, Bremssystem für Transportwagen, Buchenblockplatte, Buchenmassivplatte, Buchenplatte, Bügelhaken (Lochplatte), Doppelhaken (Lochplatte), Doppelhalter für Lochplattenwände, Doppelkaken für Lochplattenwände, Dosenhalter (Lochplatte), Dosenhalter für Lochplattenwände, Dosenhalter für Werkstattwagen, Einbaurahmen, Einlage für Werkstattwagen, Einteilungsset für Werkzeugkoffer, Ersatzteile für Werkbank, Ersatzteile für Werkzeugkasten, Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Ersatzteile für Werkzeugschrank, Etagenbord, Fahrgestell, Fahrgestell für Lagerbehälter, Fahrgestell für Mehrzweckbehälter, Fiberscheibenhalter, Flexible Ablagefläche, Folienhalter, Führungsschiene für Werkstattwagen, Gerätehalter, Griff für Transportroller, Grundplatte, Haken, Haken für Lochplattenwände, Halter, Halter für Lochplattenwände, Halter für Schleifpapier-Sparrollen, Halterung Sichtlagerkasten, Halteschiene für Sichtlagerkästen, Haltestift (Lochplatte), Hängeschublade, Hängeschublade für Werkbank, Inbusschlüsselhalter für Lochplattenwände, Innensechskantschlüsselhalter (Lochplatte), Kartonagenmagazin, Kartonfach, Kartonmagazin, Kastenablage, Kipplade für Hobelbank, Kipplade für Hobelbänke, Klemmhalter für Lochplattenwände, Klemmhalter mit Kunststofflaschen (Lochplatte), Kombihalter für Lochplattenwände, Kreuztrennwand, Kunststoffbehälter, Kunststoffständer, Längstrennwand, Lochplattenhaken, Lochplattenhaken (Lochplatte), Lochplattenwand, Lochwand, Lochwand für Transportwagen, Maschinenhalter, Metallablage, Metallbohrer, Multiplexplatte, Papierhalter, Papierrollenhalter (Lochplatte), Papierrollenhalter für Lochplattenwände, Papierrollenhalter für Werkstattwagen, Rollenbock, Rollenhalter, Rückwand, Rückwand für Werkstattwagen, Rundhalter für Lochplattenwände, Sägenhalter (Lochplatte), Sägenhalter für Lochplattenwände, Schneidständer, Schranklochplattenhalter, Schraubenschlüsselhalter (Lochplatte), Schraubenschlüsselhalter für Lochplattenwände, Schreibaufsatz für Werkstattwagen, Schreibstativ, Schublade, Schublade zu Hobelbank, Schwenkarm, Sechsfachhalter (Lochplatte), Sechsfachhalter für Lochplattenwände, Sichtkastenablage, Sichtkästenablage, Sichtkastenhalterung, Sichtkastenregal, Sparrollenhalter, Steckdosenhalteblech, Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsselhalter (Lochplatte), Steckschlüsselhalter für Lochplattenwände, Tischhalter, Tischständer, Tischständer für Werkbank, Transportgestell für Werkzeugkoffer, Montagetasche, Transportwagenbremse, Trenntisch, U-Halter (Lochplatte), U-Halter für Lochplattenwände, Universalhalter, Universalhalter (Lochplatten), Universalplatte, Unterbauschrank für Werkbank, Unterbauschrank zu Hobelbank, Unterteilung (Kunststoff), Unterteilung (Stahl), Wandhaken (Werkzeughalter), Wandhalter für Schleifvlies, Werkbank, Werkbankablage, Werkbankaufnahme, Werkbankerweiterung, Werkbankhalterung (Lochplatte), Werkbankplatte, Werkbankregal, Werkstattmodul, Werkstattwagenbremse, Werkzeugblock (Lochplatte), Werkzeugblock für Lochplattenwände, Werkzeughalter, Werkzeughalter für Schubladen, Werkzeughalter für Transportwagen, Werkzeugklemmung, Werkzeugplatte, Zangenhalter (Lochplatte), Zangenhalter für Lochplattenwände, Zentralbremssystem, Zubehör für Transportwagen, Zubehör für Werkbank, Zubehör für Werkzeugkasten, Zubehör für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Zubehör für Werkzeugschrank, Zubehör für Werkzeugwagen, Zusatzablage, Schreibtischschublade Ordnungssysteme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.