Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-Zeichen, RoHS konform, oval, weiß/schwarz, Folie, selbstklebend, 64x40mm, 500/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-79615
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_79615
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
CE-Etikett
ce etikett
CE-Zeichen,RoHS konform,oval,weiß/schwarz,Folie,selbstkl.,64x40mm,500/Rolle

CE-Zeichen, RoHS konform, oval, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 64 x 40 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Maschinenkennzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Format:
64x40mm
Weitere Suchbegriffe: Konformitätsetiketten, Schild, Konformitätskennzeichen, Aufkleber, RoHS, selbstklebend, Maschinenkennzeichen, CE-Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,56*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,28112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 205,03*
€ 243,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 199,07*
€ 236,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 166,38*
€ 197,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 148,43*
€ 176,63
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 140,56*
€ 167,27
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_8870
ab € 105,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_79614
ab € 102,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_8868
ab € 92,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.