Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe H, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe: 40mm, 52,9x23,8mm, 5 Bogen/VE, 10/Bogen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-78827
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_78827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett bogen
Buchstabe H,weiß/schwarz,Folie,Schrifthöhe: 40mm,52,9x23,8mm,5 Bogen/VE,10/Bogen

Buchstabe H, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, Schrifthöhe: 40 mm,Format: 52,9 x 23,8 mm, 1 Verpackungseinheit = 5 Bogen, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Z
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, selbstklebende buchstaben 40mm, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Verpackungskennzeichen, Zahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,44*
€ 29,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,17*
€ 28,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,56*
€ 26,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,68*
€ 25,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,03*
€ 20,27
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_188251
ab € 2,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188220
ab € 2,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78820
ab € 17,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188221
ab € 2,58*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78821
ab € 16,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188222
ab € 2,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78822
ab € 16,89*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188223
ab € 2,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78823
ab € 16,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188224
ab € 2,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78824
ab € 16,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78825
ab € 16,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78826
ab € 17,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188227
ab € 2,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78828
ab € 17,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.