Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe E, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe: 30mm, 39x17,7mm, 5 Bogen/VE, 10/Bogen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-78724
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_78724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett 30mm
Buchstabe E,weiß/schwarz,Folie,Schrifthöhe: 30mm,39x17,7mm,5 Bogen/VE,10/Bogen

Buchstabe E, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, Schrifthöhe: 30 mm,Format: 39 x 17,7 mm, 1 Verpackungseinheit = 5 Bogen, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Z
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Verpackungskennzeichen, Zahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,49*
€ 24,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_188151
ab € 13,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188120
ab € 13,64*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78720
ab € 15,42*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188121
ab € 13,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78721
ab € 15,40*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188122
ab € 13,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78722
ab € 15,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78723
ab € 15,51*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78725
ab € 15,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188126
ab € 13,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78726
ab € 15,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188127
ab € 13,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78727
ab € 15,49*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188128
ab € 13,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78728
ab € 15,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.