Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe H, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe: 25mm, 32,5x14,9mm, 5 Bogen/VE, 10/Bogen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-78627
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_78627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten 25 mm
Buchstabe H,weiß/schwarz,Folie,Schrifthöhe: 25mm,32,5x14,9mm,5 Bogen/VE,10/Bogen

Buchstabe H, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, Schrifthöhe: 25 mm,Format: 32,5 x 14,9 mm, 1 Verpackungseinheit = 5 Bogen, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Z
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, klebezahlen, Verpackungskennzeichen, Zahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,78*
€ 23,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,38*
€ 23,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,14*
€ 21,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,46*
€ 20,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,93*
€ 20,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_188051
ab € 2,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188020
ab € 2,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78620
ab € 13,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188021
ab € 2,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78621
ab € 13,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188022
ab € 2,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78622
ab € 13,58*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188023
ab € 2,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78623
ab € 13,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78624
ab € 13,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188025
ab € 2,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78625
ab € 13,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188026
ab € 2,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_78626
ab € 13,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_188028
ab € 2,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.