Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungskennzeichen Vor Nässe schützen, Folie, selbstklebend, 74x105mm, 500/Rolle, DIN EN ISO 780


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-6684
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_6684
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vor Nässe sc...
Verpackungsetikett Vor Nässe schütz...
Verpackungskennzeichen Vor Nässe sc...
Posthinweisetikett
Verpackungskennzeichen Vor Nässe schützen, Folie, selbstkl., 74x105mm, 500/Rolle

Verpackungskennzeichen Vor Nässe schützen, DIN EN ISO 780, zur dauerhaften Markierung von Umverpackungen aus Metall oder Kunststoff, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 74 x 105 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gefahrgutkennz. für Verpackung
Grundfarbe:
weiß
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Rolle
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, Verpackungskennzeichnung, Gefahrgutkennzeichen, DIN EN ISO 78, Nässe, Verpackungskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,30*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,2126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 197,77*
€ 235,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 177,68*
€ 211,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 165,62*
€ 197,09
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 156,26*
€ 185,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 147,38*
€ 175,38
pro Rolle
ab 11 Rollen
€ 139,08*
€ 165,51
pro Rolle
ab 21 Rollen
€ 115,24*
€ 137,14
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 106,30*
€ 126,50
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48045
ab € 120,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.