|  |
 |
| Artikel-Nr.: C114A-49495 Herst.-Nr.: 49495 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klebeband GESPERRT, rot/schwarz, Polypropylen, selbstklebend, 50mm, 6 Rolle/VE
Klebeband GESPERRT, kennzeichnet den Qualitätsstatus Ihrer Produkte, universell einsetzbar, hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung, hohes Kleb- und Haftvermögen,UV- und alterungsbeständig, Farbe: rot/schwarz, Material: selbstklebendes Polypropylen, mit starkem Acrylatkleber, Text: GESPERRT, Breite: 50 mm, Länge: 66 m, 1 Verpackungseinheit = 6 Rollen |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, Packband, Klebeband, Klebebänder, Folienabsperrbänder, Hinweiskennzeichen, Qualitätskennzeichen, Verpackungsaufkleber, Verpackungskennzeichen, Verpackungsklebebänder |
|  |  |
| |