Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken für Gehörschützer, ASR/ISO, Kunststoff, Pikto Ø 150mm, 200x230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-47208
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_47208
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
Wandhaken für Gehörschützer, ASR/ISO, Kunststoff, Pikto Ø 150mm, 200x230mm

Wandhaken für Schutzausrüstung, Gehörschutz benutzen gemäß ASR A1.3/M003, DIN EN ISO7010/M003, ideal zur temporären Ablage von Schutzausrüstungen, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Durchmesser Gebotzeichen: 150 mm, mit 2 Bohrungen, Hakenlänge: 35 mm, Maße: 200 x 230 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Haken, Wandhalter, Wandhalterung, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.