Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Warnmarkierungsband Set,re.-/li.w.,gelb/schwarz,Gewebefolie,50mm,25m,2/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-43376
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     43376
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
K.57 Warnmarkierungsband Set,re.-/li.w.,gelb/schwarz,Gewebefolie,50mm,25m,2/VE

K.57 Warnmarkierungsband Set, rechts-/linksweisend, gemäß ASR A1.3, für feststehendeHindernisse, hohe Reißfestigkeit, starke Klebkraft, besonders strapazierfähig, auch für raue oder schwierige Oberflächen wie Wände, Stahlträger usw., Farbe: gelb/schwarzschraffiert, Material: selbstklebende Gewebefolie, Breite: 50 mm, Länge: 25 m, 1 Verpackungseinheit = je 1 Rolle rechts- und linksweisend
Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband schwarz/gelb 50mm, markierband gelb-schwarz, markierband, Gefahrenband, Gewebebänder, Gewebefolie, Klebeband, Panzerband, ASR A1 3, Aufkleber, Gefahrenklebeband, Gewebe-Band, Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 26,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,81*
€ 89,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,84*
€ 87,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,50*
€ 85,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,31*
€ 81,29
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 63,69*
€ 75,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,49*
€ 63,65
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kroschke
KSI_49804
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.