Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe F, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 150mm, 72x170mm, 20 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-36820
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_36820
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett bogen
Buchstabe F, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 150mm, 72x170mm, 20 Stück/VE

Buchstabe F, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 150 mm, Bogen Format: 72 x 170 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 1 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
150mm
Anzahl:
20
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
weiß-schwarz
Lieferform:
Bogen
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, selbstklebende buchstaben 15 cm, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 4,577* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,35*
€ 139,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,84*
€ 136,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,85*
€ 130,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,57*
€ 123,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,54*
€ 108,93
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_36821
ab € 92,11*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36822
ab € 91,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36823
ab € 91,84*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36824
ab € 91,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36825
ab € 91,79*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36826
ab € 91,87*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36827
ab € 91,74*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36828
ab € 92,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36829
ab € 92,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36830
ab € 91,33*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36831
ab € 92,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36832
ab € 91,32*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36833
ab € 92,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36834
ab € 92,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36835
ab € 92,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.