Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe X, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-36743
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_36743
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett bogen
Buchstabe X, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE

Buchstabe X, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 95 mm, Bogen Format: 47 x 98 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 4 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
95mm
Anzahl:
80
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
weiß-schwarz
Lieferform:
Bogen
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 1,14625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,46*
€ 139,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,34*
€ 138,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,72*
€ 131,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,97*
€ 126,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,70*
€ 109,12
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_36720
ab € 91,36*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36721
ab € 92,06*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36722
ab € 91,71*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36723
ab € 91,75*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36724
ab € 91,93*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36725
ab € 91,33*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36726
ab € 91,69*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36727
ab € 91,52*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36728
ab € 91,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36729
ab € 91,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36730
ab € 91,39*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36731
ab € 91,36*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36732
ab € 91,30*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36733
ab € 91,35*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36734
ab € 91,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.