Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Buchstaben
>
Artikel
Buchstabe X, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-36643
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_36643
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett bogen
Buchstabe X, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Buchstabe X, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 75 mm, Bogen Format: 38 x 88 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 5 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
75mm
Anzahl:
100
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
weiß-schwarz
Lieferform:
Bogen
Material:
Polyesterfolie
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Ziffern, Buchstaben
>
Ziffern, Buchstaben
Weitere Suchbegriffe:
buchstaben etiketten
,
selbstklebende buchstaben 75 mm
,
Schilder
,
Lagerkennzeichnungen
,
Ziffern
,
Buchstaben
,
Lagerplatzkennzeichnung
,
Folie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,03*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,00*
€ 119,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,01*
€ 117,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,09*
€ 113,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,25*
€ 108,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,03*
€ 91,67
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buchstabe A, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_36620
ab € 76,97*
Sonstiges
Buchstabe B, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_36621
ab € 77,05*
Sonstiges
Buchstabe C, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_36622
ab € 77,08*
Sonstiges
Buchstabe D, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_36623
ab € 76,98*
Sonstiges
Buchstabe E, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_36624
ab € 77,02*
Sonstiges
Buchstabe F, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_36625
ab € 76,96*
Sonstiges
Buchstabe G, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_36626
ab € 76,97*
Sonstiges
Buchstabe H, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_36627
ab € 76,97*
Sonstiges
Buchstabe I, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_36628
ab € 77,02*
Sonstiges
Buchstabe J, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_36629
ab € 76,97*
Sonstiges
Buchstabe K, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_36630
ab € 77,05*
Sonstiges
Buchstabe L, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_36631
ab € 76,97*
Sonstiges
Buchstabe M, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_36632
ab € 77,06*
Sonstiges
Buchstabe N, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_36633
ab € 77,07*
Sonstiges
Buchstabe O, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_36634
ab € 77,02*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen